Tárcsamaró felfogó aggyal Szélesség ap = 12 mm 160 mm

Cikkszám: 218567 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 160 mm
Effektív élek száma Zeff 8
Váltólapkák száma 16
Szárkivitel furattal
belső hűtés nem
Szerszámcsere PowerCard
Maximális bemarási mélység ae max 41,2 mm
Gallér ⌀ d1 70 mm
Teljes hossz Lges 50 mm
Felfogó furat ⌀ 40 mm
Hozzávaló váltólapka SNHX
Váltólapka ISO kód SN.. 1207
Váltólapka csavar készlet 219984 (IP15; 2,2 Nm)
Termék fajtája Tárcsamaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 218567 160
EAN / GTIN 4045197530523
Gyártó száma 218567 160

Leírás

Kivitel:

Robusztus speciális acélból készült tárcsamaró a vibráció csökkentéséhez.

Felhasználás:

Horonymaráshoz valamint reteszhorony maráshoz. Sík vagy nem sík horonyfenékhez használható.

Alkatrész:

219984 sz. (TX15; 2,2 Nm).

Figyelem:

A 211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték csavarhúzót a 674252 sz. IP15 méretű pengével használja.
Tárcsamaró ⌀ D = 200 mm-ig beszerezhető.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz