60°-os marólapka 3 mm

Cikkszám: 217281 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    91,22 € / Darab
  • 3 Darab -től/tól
    76,01 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Emelkedés (mm) Egységár ÁFA-val
  • Menetfajta: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Profilszög: 60
  • Vágásirány: jobbos és balos

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Menetemelkedés 3 mm
Minőség HB7720
Szerszámanyag HM
Menetfajta M; M-LH; MF; MF-LH
Profilszög 60 fok
Lapkageometria Teljes profil
Felhasználás Belső
Külső ⌀ D 16 mm
Mélység t 1,702 mm
Menet ≥ M27×3
Típus P16
Vágóélek száma Z 6
Forgácshornyok száma 6
Vágásirány jobbos és balos
Termék fajtája Forgácsoló betét körmaráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 217281 3
EAN / GTIN 4045197216779
Gyártó száma 217281 3

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
500
Alu (rövid forgácsú)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Acél < 500 N/mm²
P
250
Acél < 750 N/mm²
P
180
Acél < 900 N/mm²
P
120
Acél < 1100 N/mm²
P
120
Acél < 1400 N/mm²
P
100
Acél < 55 HRC
H
60
Acél < 60 HRC
H
45
Acél < 65 HRC
H
35
Acél < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Korrigált profilú menetlapkák esetén nincs szükség a programozandó átmérő javítására. Ezért ezek a lapkák csak a megadott menethez alkalmazhatóak.
A 217252 sz. 18L és 18XL méretű horonymaró alkalmazásával a 217281 sz. 1−4 méretű részprofil lapka csak 3,0 emelkedésig használható.