Horonymaró, Acél, Típus: 18

Cikkszám: 217250 18
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lapka típushoz P16
Legkisebb fúrási ⌀ D 14 mm - 22 mm
Maró anyaga Acél
Belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Belső ⌀ d1 9 mm
Max. fogásmélység Smax 6,5 mm
Kinyúlási hossz L1 25 mm
Teljes hossz Lges 71,5 mm
Szár ⌀ Ds h6 12 mm
Száralak Weldon
Szorítócsavar készlet 219818 (8IP; 1,2 Nm)
Menetmélység 20,9 mm
Termék fajtája Horonymaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 217250 18
EAN / GTIN 4045197571908
Gyártó száma 217250 18
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Figyelem:

Az Smax tényleges beszúrási mélység kiszámítása: (D-d1) / 2.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz