Horonymaró, Acél, Típus: 27

Cikkszám: 217250 27
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
93 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lapka típushoz P26
Legkisebb fúrási ⌀ D 22 mm - 37 mm
Maró anyaga Acél
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Belső ⌀ d1 13,6 mm
Max. fogásmélység Smax 11,5 mm
Kinyúlási hossz L1 35 mm
Teljes hossz Lges 84,2 mm
Szár ⌀ Ds h6 16 mm
Szárkivitel Weldon
Szorítócsavar készlet 219819 (20IP; 5,7 Nm)
Menetmélység 30,4 mm
Termék fajtája Horonymaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 217250 27
EAN / GTIN 4045197216519
Gyártó száma 217250 27

Leírás

Figyelem:

Az Smax tényleges beszúrási mélység kiszámítása: (D-d1) / 2.