Horonymaró, menettel, acél, Típus: 18/M6

Cikkszám: 217253 18/M6
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Legkisebb fúrási ⌀ D 14 mm - 22 mm
Menetméret M M6 mm
Maró anyaga menettel, acél
Belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Lapka típushoz P16
Belső ⌀ d1 11 mm
Max. fogásmélység Smax 5,5 mm
Kinyúlási hossz L1 15 mm
Teljes hossz Lges 18,5 mm
Száralak menettel
Szorítócsavar készlet 219818 (8IP; 1,2 Nm)
Fúró ⌀ 16 mm
Menetmélység 15 mm
Termék fajtája Horonymaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 217253 18/M6
EAN / GTIN 4045197597885
Gyártó száma 217253 18/M6
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Figyelem:

Az Smax tényleges beszúrási mélység kiszámítása: (D-d1) / 2.