{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lapka típushoz | P16 | |
Legkisebb fúrási ⌀ D | 14 mm - 22 mm | |
Maró anyaga | Keményfém | |
Szár | DIN 6535 HA | |
Belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Belső ⌀ d1 | 12 mm | |
Max. fogásmélység Smax | 5 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 77,5 mm | |
Teljes hossz Lges | 126,6 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Száralak | hengeres | |
Szorítócsavar készlet | 219818 (8IP; 1,2 Nm) | |
Menetmélység | 75,5 mm | |
Termék fajtája | Horonymaró |
Cikkszám | 217252 18XL | |
EAN / GTIN | 4045197216540 | |
Gyártó száma | 217252 18XL | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |