Horonymaró, Keményfém, Típus: 12L

Cikkszám: 217252 12L
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lapka típushoz P12
Legkisebb fúrási ⌀ D 9,6 mm - 11,7 mm
Maró anyaga Keményfém
Szár DIN 6535 HA
Belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Belső ⌀ d1 7 mm
Max. fogásmélység Smax 2,35 mm
Kinyúlási hossz L1 32 mm
Teljes hossz Lges 82 mm
Szár ⌀ Ds h6 12 mm
Száralak hengeres
Szorítócsavar készlet 219832 (8IP; 1,0 Nm)
Menetmélység 30 mm
Termék fajtája Horonymaró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 217252 12L
Másolás
EAN / GTIN 4045197542670
Másolás
Gyártó száma 217252 12L
Másolás
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Figyelem:

Az Smax tényleges beszúrási mélység kiszámítása: (D-d1) / 2.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz