{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lapka típushoz | P26 | |
Legkisebb fúrási ⌀ D | 22 mm - 37 mm | |
Maró anyaga | Keményfém | |
Szár | DIN 6535 HA | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Belső ⌀ d1 | 15,5 mm | |
Max. fogásmélység Smax | 10,75 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 25 mm | |
Teljes hossz Lges | 109,6 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Szárkivitel | hengeres | |
Szorítócsavar készlet | 219819 (20IP; 5,7 Nm) | |
Menetmélység | 21,5 mm | |
Termék fajtája | Horonymaró |
Cikkszám | 217252 27L | |
EAN / GTIN | 4045197216557 | |
Gyártó száma | 217252 27L |