Horonymaró 27XL

Cikkszám: 217252 27XL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Lapka típushoz P26
    Legkisebb fúrási ⌀ D 22 mm - 37 mm
    Maró anyaga Keményfém
    Szár DIN 6535 HA
    belső hűtés igen
    Szerszámcsere PowerCard
    Belső ⌀ d1 15,5 mm
    Max. fogásmélység Smax 10,75 mm
    Kinyúlási hossz L1 25 mm
    Teljes hossz Lges 180 mm
    Szár ⌀ Ds h6 20 mm
    Szárkivitel hengeres
    Szorítócsavar készlet 219819 (20IP; 5,7 Nm)
    Menetmélység 21,5 mm
    Termék fajtája Horonymaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 217252 27XL
    EAN / GTIN 4045197216564
    Gyártó száma 217252 27XL

    Leírás

    Figyelem:

    Az Smax tényleges beszúrási mélység kiszámítása: (D-d1) / 2.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz