Süllyesztő maró 180°, Weldon szár, Süllyesztési ⌀ D: 40mm

Cikkszám: 217160 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Süllyesztési ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
  • Süllyesztési szög: 180
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Süllyesztési ⌀ D 40 mm
Hengeres fejű DIN csavarokhoz M24
Szárkivitel Weldon szár
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Vágóélek száma Z 2
Legkisebb ⌀ dmin 22 mm
Kinyúlási hossz L1 60 mm
Teljes hossz Lges 140 mm
Szár ⌀ Ds h6 25 mm
Hozzávaló váltólapka 260150
Váltólapka csavar 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Süllyesztési szög 180 fok
Termék fajtája Süllyesztők

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 217160 40
EAN / GTIN 4045197552754
Gyártó száma 217160 40

Leírás

Szabvány:

DIN 974-1, 1. sorozat (hengeres fejű DIN csavarokhoz).

Figyelem:

Az ajánlott váltólapka fészkek 0,4mm sarokrádiusszal rendelkeznek. Eltérő sarokrádiuszokkal rendelkező lapkák használata esetén nem éri el a dmin ⌀ méretet (lásd a táblázatot)!
A 211750 sz. 3,0 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Süllyesztő maró 180°, Weldon szár, Süllyesztési ⌀ D: 40mm

Süllyesztő maró 180°, Weldon szár, Süllyesztési ⌀ D: 40mm

érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
321,44 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
293,02 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
293,02 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
293,02 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
293,02 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
293,02 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
321,44 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
321,44 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
321,44 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Hengeres fejű DIN csavarokhoz M24
Teljes hossz Lges 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm 140 mm
belső hűtés igen igen igen igen igen igen igen igen igen
Hozzávaló váltólapka 260150 260150 260150 260150 260150 260150 260150 260150 260150
Szár ⌀ Ds h6 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Termék fajtája Süllyesztők Süllyesztők Süllyesztők Süllyesztők Süllyesztők Süllyesztők Süllyesztők Süllyesztők Süllyesztők

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz