{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Süllyesztési ⌀ D | 11 mm | |
Hengeres fejű DIN csavarokhoz | M6 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Legkisebb ⌀ dmin | 4 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 15 mm | |
Teljes hossz Lges | 85 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Hozzávaló váltólapka | 260142 | |
Váltólapka csavar | 219795 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Süllyesztési szög | 180 fok | |
Termék fajtája | Süllyesztők |
Cikkszám | 217160 11 | |
EAN / GTIN | 4045197707352 | |
Gyártó száma | 217160 11 |