Süllyesztő maró 180°, Weldon szár, Süllyesztési ⌀ D: 20mm

Cikkszám: 217160 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Süllyesztési ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
  • Süllyesztési szög: 180
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Süllyesztési ⌀ D 20 mm
Hengeres fejű DIN csavarokhoz M12
Szárkivitel Weldon szár
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Vágóélek száma Z 2
Legkisebb ⌀ dmin 9 mm
Kinyúlási hossz L1 41 mm
Teljes hossz Lges 102 mm
Szár ⌀ Ds h6 16 mm
Hozzávaló váltólapka 260142
Váltólapka csavar 219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Süllyesztési szög 180 fok
Termék fajtája Süllyesztők

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 217160 20
EAN / GTIN 4045197552556
Gyártó száma 217160 20

Leírás

Szabvány:

DIN 974-1, 1. sorozat (hengeres fejű DIN csavarokhoz).

Figyelem:

Az ajánlott váltólapka fészkek 0,4mm sarokrádiusszal rendelkeznek. Eltérő sarokrádiuszokkal rendelkező lapkák használata esetén nem éri el a dmin ⌀ méretet (lásd a táblázatot)!
A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.