Süllyesztő maró 180° 31 mm

Cikkszám: 217160 31
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Süllyesztési ⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
  • Süllyesztési szög: 180
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Süllyesztési ⌀ D 31 mm
Szárkivitel Weldon szár
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Vágóélek száma Z 2
Legkisebb ⌀ dmin 14 mm
Kinyúlási hossz L1 55 mm
Teljes hossz Lges 136 mm
Szár ⌀ Ds h6 20 mm
Hozzávaló váltólapka 260150
Váltólapka csavar 219844 (15IP; 3,0 Nm)
Süllyesztési szög 180 fok
Termék fajtája Süllyesztők

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 217160 31
EAN / GTIN 4045197552662
Gyártó száma 217160 31

Leírás

Szabvány:

DIN 974-1, 1. sorozat (hengeres fejű DIN csavarokhoz).

Figyelem:

Az ajánlott váltólapka fészkek 0,4mm sarokrádiusszal rendelkeznek. Eltérő sarokrádiuszokkal rendelkező lapkák használata esetén nem éri el a dmin ⌀ méretet (lásd a táblázatot)!
A 211750 sz. 3,0 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.