{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hengeres fejű DIN csavarokhoz | M8 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
belső hűtés | igen | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Váltólapkák száma | 1 | |
Süllyesztési ⌀ D1 H13 | 15 mm | |
Legkisebb ⌀ dmin | 8,4 mm | |
Maximális süllyesztési mélység l | 14 mm | |
Teljes hossz Lges | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Hozzávaló váltólapka | WOEX | |
Váltólapka 216780 − 216910 sz.; 216950 sz. | 24-010 / 110 | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Termék fajtája | Süllyesztők |
Cikkszám | 216660 M8 | |
EAN / GTIN | 4047109013117 | |
Gyártó száma | F10 10040 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
KOMET® süllyesztő M8
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
179,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
223,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 |
Teljes hossz Lges | 80 mm | 86 mm |
Hozzávaló váltólapka | WOEX | SP.T09T3.. |
Szárkivitel | Weldon szár | Weldon szár |
Váltólapka csavar készlet | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | 219841 (15IP; 3,0 Nm) |
Szár ⌀ Ds h6 | 16 mm | 16 mm |
Termék fajtája | Süllyesztők | Süllyesztők |