KOMET® süllyesztő M18

Cikkszám: 216660 M18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hengeres fejű DIN csavarokhoz M18
Szárkivitel Weldon szár
belső hűtés igen
Vágóélek száma Z 2
Váltólapkák száma 2
Süllyesztési ⌀ D1 H13 30 mm
Legkisebb ⌀ dmin 19 mm
Maximális süllyesztési mélység l 23 mm
Teljes hossz Lges 100 mm
Szár ⌀ Ds h6 25 mm
Hozzávaló váltólapka WOEX
Váltólapka 216780 − 216910 sz.; 216950 sz. 34-010 / 110
Váltólapka csavar készlet 239652 10IP1 (2,8 Nm)
Termék fajtája Süllyesztők

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 216660 M18
EAN / GTIN 4047109013162
Gyártó száma F10 11090

Leírás

Felhasználás:

Hengeres fejű csavarok süllyesztésének elkészítéséhez a DIN 74 2. lapja szerint, M8-tól belső hűtéssel.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz