KOMET Unisix® váltólapka 34-110

Cikkszám: 216950 34-110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    19,84 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,53 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Jelölés, típus W29 Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód WOEX 06T304
    Megnevezés 34-110
    Sarokrádiusz 0,4 mm
    Minőség BK7710
    Szerszámanyag HM
    Cserék / élek száma 3
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 216950 34-110
    EAN / GTIN 2050002046740

    Alkalmazási táblázat

    Alu műanyagok
    N
    350
    Alu (rövid forgácsú)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Grafit, GFK, CFK
    N
    150
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Alkalmazható:

    216660 sz. váltólapkás süllyesztőhöz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz