KOMET Unisix® váltólapka 10-110

Cikkszám: 216950 10-110
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,25 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,54 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Jelölés, típus W29 Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód WOEX 030204
Megnevezés 10-110
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség BK7710
Szerszámanyag HM
Cserék / élek száma 3
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 216950 10-110
EAN / GTIN 2050002046726

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
350
Alu (rövid forgácsú)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Grafit, GFK, CFK
N
150
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Alkalmazható:

216660 sz. váltólapkás süllyesztőhöz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz