{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hengeres fejű DIN csavarokhoz | M12 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
belső hűtés | igen | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Váltólapkák száma | 1 | |
Süllyesztési ⌀ D1 H13 | 20 mm | |
Legkisebb ⌀ dmin | 13 mm | |
Maximális süllyesztési mélység l | 20 mm | |
Teljes hossz Lges | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Hozzávaló váltólapka | WOEX | |
Váltólapka 216780 − 216910 sz.; 216950 sz. | 24-010 / 110 | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Termék fajtája | Süllyesztők |
Cikkszám | 216660 M12 | |
EAN / GTIN | 4047109013131 | |
Gyártó száma | F10 10060 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
KOMET® süllyesztő M12
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
204,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
332,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
242,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 | 1 |
Teljes hossz Lges | 100 mm | 95 mm | 105 mm |
Hozzávaló váltólapka | WOEX | TO.. 1604 | SP.T1204.. |
Szárkivitel | Weldon szár | Weldon szár | Weldon szár |
Váltólapka csavar készlet | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Szár ⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Termék fajtája | Süllyesztők | Süllyesztők | Süllyesztők |