{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Süllyesztési ⌀ D | 16 mm | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Leélezési szög állítási tartomány | 0-90 | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Kinyúlási hossz L1 | 37 mm | |
Teljes hossz Lges | 86 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SP.T09T3.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219841 (15IP; 3,0 Nm) | |
Beállító elem | 219885 | |
Szorítócsavar beállító elemhez | 219887 | |
Termék fajtája | Süllyesztők |
Cikkszám | 216635 16 | |
EAN / GTIN | 4045197778970 | |
Gyártó száma | 216635 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Állítható süllyesztő 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
223,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
205,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 37 | 30 |
Teljes hossz Lges | 86 | 92 |
Hozzávaló váltólapka | SP.T09T3.. | 260142 |
Szárkivitel | Weldon szár | Weldon szár |
Süllyesztési ⌀ D | 16 | 16 |
Szár ⌀ Ds h6 | 16 | 12 |
Termék fajtája | Süllyesztők | Süllyesztők |