{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Süllyesztési ⌀ D | 20 mm | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Leélezési szög állítási tartomány | 0-90 | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Kinyúlási hossz L1 | 44 mm | |
Teljes hossz Lges | 98 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SP.T1204.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219848 (20IP; 5,5 Nm) | |
Beállító elem | 219886 | |
Szorítócsavar beállító elemhez | 219888 | |
Termék fajtája | Süllyesztők |
Cikkszám | 216635 20 | |
EAN / GTIN | 4045197778987 | |
Gyártó száma | 216635 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Állítható süllyesztő 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
230,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
304,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
240,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 | 2 |
Kinyúlási hossz L1 | 44 | 30 | 41 |
Teljes hossz Lges | 98 | 95 | 102 |
Hozzávaló váltólapka | SP.T1204.. | TO.. 0902 | 260142 |
Szárkivitel | Weldon szár | Weldon szár | Weldon szár |
Szár ⌀ Ds h6 | 20 | 20 | 16 |
Termék fajtája | Süllyesztők | Süllyesztők | Süllyesztők |