Élletörő maró 45° 23,5 mm

Cikkszám: 216100 23,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D (mm) Egységár ÁFA-val
  • Leélezési szög hátra: 45
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárkivitel Weldon szár
Leélezési szög hátra 45 fok
Beállítási szög κ 45 fok
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Vágóélek száma Z 4
⌀ D 23,5 mm
Maximális leélezési ⌀ Dmax 35,8 mm
Kinyúlási hossz L1 30 mm
Teljes hossz Lges 130 mm
Szár ⌀ Ds h6 20 mm
Hozzávaló váltólapka SD.. 090308
Váltólapka csavar készlet 219805 (15IP; 3,8 Nm)
Termék fajtája Élletörő maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 216100 23,5
EAN / GTIN 4045197429605
Gyártó száma 216100 23,5

Leírás

Figyelem:

A 211750 sz. 3,8 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.