Élletörő maró 45 fok

Cikkszám: 215795 45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

γ szög (fok) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló váltólapka AP.. 1003
γ szög 45 fok
Szárkivitel furattal
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Effektív élek száma Zeff 3
Váltólapkák száma 9
Teljes hossz Lges 52 mm
Legkisebb ⌀ D 17 mm
Legnagyobb ⌀ D1 56 mm
Elérhető leélezési szélesség b 17,8 mm
Elérhető leélezési hossz l 27,5 mm
Elérhető leélezési magasság h 19 mm
Felfogó furat ⌀ 22 mm
Fogankénti előtolás hmax-nál 0,14 mm
Váltólapka csavar készlet 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Termék fajtája Élletörő maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215795 45
EAN / GTIN 4045197383235
Gyártó száma 215795 45

Leírás

Figyelem:

A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.