{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hozzávaló váltólapka | AP.. 1003 | |
γ szög | 60 fok | |
Szárkivitel | furattal | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Effektív élek száma Zeff | 3 | |
Váltólapkák száma | 9 | |
Teljes hossz Lges | 52 mm | |
Legkisebb ⌀ D | 17 mm | |
Legnagyobb ⌀ D1 | 45 mm | |
Elérhető leélezési szélesség b | 13 mm | |
Elérhető leélezési hossz l | 27,5 mm | |
Elérhető leélezési magasság h | 24 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 16 mm | |
Fogankénti előtolás hmax-nál | 0,12 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Élletörő maró |
Cikkszám | 215795 60 | |
EAN / GTIN | 4045197383242 | |
Gyártó száma | 215795 60 |