Élletörő maró 20 fok

Cikkszám: 215795 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

γ szög (fok) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hozzávaló váltólapka AP.. 1003
    γ szög 20 fok
    Szárkivitel furattal
    belső hűtés igen
    Szerszámcsere PowerCard
    Effektív élek száma Zeff 3
    Váltólapkák száma 9
    Teljes hossz Lges 52 mm
    Legkisebb ⌀ D 17 mm
    Legnagyobb ⌀ D1 69 mm
    Elérhető leélezési szélesség b 26 mm
    Elérhető leélezési hossz l 27,5 mm
    Elérhető leélezési magasság h 9 mm
    Felfogó furat ⌀ 22 mm
    Fogankénti előtolás hmax-nál 0,3 mm
    Váltólapka csavar készlet 219814 (8IP; 1,2 Nm)
    Termék fajtája Élletörő maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 215795 20
    EAN / GTIN 4045197658203
    Gyártó száma 215795 20

    Leírás

    Figyelem:

    A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz