{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 100 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 32 mm | |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 16.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215715 100/8 | |
EAN / GTIN | 4045197410672 | |
Gyártó száma | 215715 100/8 |