APMT 060220 ER INOX

Cikkszám: 215671 INOX
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,94 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,61 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
555 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Váltólapka ISO kód APMT 060220 ER
Típus INOX
Sarokrádiusz 2 mm
Minőség HB8630
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,08 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215671 INOX
EAN / GTIN 4045197747587
Gyártó száma 215671 INOX

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,25×D. ap = 3 mm, ap max = 4 mm.