GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC hosszú 10/2 mm

Cikkszám: 215609 10/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Softcut®
    Vágóél ⌀ DC 10 mm
    Vágóélek száma Z 2
    Szárkivitel Hengeres szár
    Beállítási szög κ 90 fok
    Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
    Élek felosztása egyenlőtlen
    belső hűtés igen
    Forgácsolási stratégia MTC
    Szerszámcsere PowerCard
    Kinyúlási hossz L1 17 mm
    Teljes hossz Lges 57 mm
    Szár ⌀ Ds h6 10 mm
    ⌀ D3 8 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmin 18 mm
    Interpolációs marás ⌀ Dmax 18 mm
    Interpolációs marás ap 0,7 mm
    Ferde bemarási szög αmax 1,67 fok
    Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 6,85 mm
    Hozzávaló váltólapka AP.. 0602..
    Váltólapka csavar készlet 219827 (6IP; 0,45 Nm)
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 215609 10/2
    EAN / GTIN 4045197409775
    Gyártó száma 215609 10/2

    Leírás

    Kivitel:

    Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű orsóknál.

    Felhasználás:

    Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

    Alkatrész:

    Váltólapka csavar készlet 219827 sz. (6IP; 0,45 Nm).

    Figyelem:

    A 211750 sz. 0,45 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 6IP méretű pengével használja.
    2 mm rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz