{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Softcut® | |
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Vágóélek száma Z | 4 | |
Szárkivitel | menettel | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Teljes hossz Lges | 23 mm | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 12,7 mm | |
Felfogó menet M | M8 | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 30 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 30 mm | |
Interpolációs marás ap | 0,9 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,89 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 12,85 mm | |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 0602.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215615 16/4 | |
EAN / GTIN | 4045197573902 | |
Gyártó száma | 215615 16/4 |