{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Softcut® | |
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 8 | |
Szárkivitel | menettel | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Teljes hossz Lges | 35 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 62 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 62 mm | |
Interpolációs marás ap | 0,9 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,4 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 28,85 mm | |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 0602.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215615 32/8 | |
EAN / GTIN | 4045197409980 |