{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Softcut® | |
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Kinyúlási hossz L1 | 20 mm | |
Teljes hossz Lges | 90 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 30 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 30 mm | |
Interpolációs marás ap | 0,9 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,89 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 12,85 mm | |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 0602.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219827 (6IP; 0,45 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215609 16/3 | |
EAN / GTIN | 4045197409836 | |
Gyártó száma | 215609 16/3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC hosszú 16/3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
297,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
313,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kinyúlási hossz L1 | 20 | 20 |
belső hűtés | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 0602.. | AP.. 0602.. |
⌀ D3 | 14 | 14 |
Ferde bemarási szög αmax | 0,89 | 0,89 |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 12,85 | 12,85 |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró |