GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC hosszú 12/3 mm

Cikkszám: 215609 12/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Vágóél ⌀ DC 12 mm
Vágóélek száma Z 3
Szárkivitel Hengeres szár
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia MTC
Szerszámcsere PowerCard
Kinyúlási hossz L1 17 mm
Teljes hossz Lges 62 mm
Szár ⌀ Ds h6 12 mm
⌀ D3 10 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 22 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 22 mm
Interpolációs marás ap 0,8 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,29 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 8,85 mm
Hozzávaló váltólapka AP.. 0602..
Váltólapka csavar készlet 219827 (6IP; 0,45 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215609 12/3
EAN / GTIN 4045197409805
Gyártó száma 215609 12/3

Leírás

Kivitel:

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű orsóknál.

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219827 sz. (6IP; 0,45 Nm).

Figyelem:

A 211750 sz. 0,45 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 6IP méretű pengével használja.
2 mm rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.