{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Softcut® | |
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Kinyúlási hossz L1 | 50 mm | |
Teljes hossz Lges | 140 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 29 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 30 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,2 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 1,64 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 10,5 mm | |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 1335.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219825 (8IP; 2,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215565 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197708045 | |
Gyártó száma | 215565 16/2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC, Hengeres szár, ⌀ D / élek száma Z: 16/2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
238,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
300,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Marási felhasználási | Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás | Sarokmarás |
Teljes hossz Lges | 140 mm | 90 mm |
Hozzávaló váltólapka | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
Szárkivitel | Hengeres szár | Hengeres szár |
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | 16 mm |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró |