{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hozzávaló váltólapka | AP.T 1335.. | |
Sorozat | Softcut® | |
γ szög | 75 fok | |
Szárkivitel | furattal | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Effektív élek száma Zeff | 3 | |
Váltólapkák száma | 9 | |
Teljes hossz Lges | 60 mm | |
Legkisebb ⌀ D | 19 mm | |
Legnagyobb ⌀ D1 | 35 mm | |
Elérhető leélezési szélesség b | 7,6 mm | |
Elérhető leélezési hossz l | 29,5 mm | |
Elérhető leélezési magasság h | 28,5 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 16 mm | |
Fogankénti előtolás hmax-nál | 0,11 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Termék fajtája | Élletörő maró |
Cikkszám | 215540 75 | |
EAN / GTIN | 4045197809728 | |
Gyártó száma | 215540 75 |