GARANT Softcut® élletörő maró MTC, furattal, γ szög: 45fok

Cikkszám: 215540 45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

γ szög (fok) Egységár ÁFA-val
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hozzávaló váltólapka AP.T 1335..
Sorozat Softcut®
γ szög 45 fok
Szárkivitel furattal
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia MTC
Szerszámcsere PowerCard
Effektív élek száma Zeff 3
Váltólapkák száma 9
Teljes hossz Lges 52 mm
Legkisebb ⌀ D 17 mm
Legnagyobb ⌀ D1 59 mm
Elérhető leélezési szélesség b 20,8 mm
Elérhető leélezési hossz l 29,5 mm
Elérhető leélezési magasság h 20,8 mm
Felfogó furat ⌀ 22 mm
Fogankénti előtolás hmax-nál 0,14 mm
Váltólapka csavar készlet 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Termék fajtája Élletörő maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215540 45
EAN / GTIN 4045197809704
Gyártó száma 215540 45

Leírás

Kivitel:

Robusztus feltűzhető élletörő maró. Több oldalon zárt váltólapka fészkek a vágóélek stabilizálásához és a vertikális és radiális erők felvételéhez.

Felhasználás:

Nagy leélezési szélességhez az acélgyártás területén. Kitűnően alkalmas nagyoló és félnagyoló felhasználáshoz.

Figyelem:

Lépcső nélküli felületek a 215321215398 sz. váltólapkákkal érhetőek el.
A 211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Softcut®" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz