GARANT Softcut® élletörő maró MTC 60 fok

Cikkszám: 215540 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

γ szög (fok) Egységár ÁFA-val
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hozzávaló váltólapka AP.T 1335..
    Sorozat Softcut®
    γ szög 60 fok
    Szárkivitel furattal
    Élek felosztása egyenlőtlen
    belső hűtés igen
    Forgácsolási stratégia MTC
    Szerszámcsere PowerCard
    Effektív élek száma Zeff 3
    Váltólapkák száma 9
    Teljes hossz Lges 52 mm
    Legkisebb ⌀ D 17 mm
    Legnagyobb ⌀ D1 47 mm
    Elérhető leélezési szélesség b 14,7 mm
    Elérhető leélezési hossz l 29,5 mm
    Elérhető leélezési magasság h 25,5 mm
    Felfogó furat ⌀ 16 mm
    Fogankénti előtolás hmax-nál 0,12 mm
    Váltólapka csavar készlet 219826 (8IP; 2,2 Nm)
    Termék fajtája Élletörő maró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 215540 60
    EAN / GTIN 4045197809711
    Gyártó száma 215540 60

    Leírás

    Kivitel:

    Robusztus feltűzhető élletörő maró. Több oldalon zárt váltólapka fészkek a vágóélek stabilizálásához és a vertikális és radiális erők felvételéhez.

    Felhasználás:

    Nagy leélezési szélességhez az acélgyártás területén. Kitűnően alkalmas nagyoló és félnagyoló felhasználáshoz.

    Figyelem:

    Lépcső nélküli felületek a 215321215398 sz. váltólapkákkal érhetőek el.
    A 211750 sz. 2,2 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz