APMT 133504 ER ST900

Cikkszám: 215321 ST900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,82 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,35 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
4 707 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Serie Softcut®
Váltólapka ISO kód APMT 133504 ER
Típus ST900
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7520
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,15 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215321 ST900
EAN / GTIN 4045197601179
Gyártó száma 215321 ST900

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
340
Acél < 750 N/mm²
P
300
Acél < 900 N/mm²
P
260
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap max = 6 mm.