Sarokmaró 90° 63/9 mm

Cikkszám: 215182 63/9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Ferde bemarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 63 mm
Vágóélek száma Z 9
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási Ferde bemarás
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
Maximális fogásmélység ap max 2 mm
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó furat ⌀ 22 mm
Hozzávaló váltólapka XNEX 040308
Váltólapka csavar készlet 219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215182 63/9
EAN / GTIN 4062406570194
Gyártó száma 215182 63/9

Leírás

Kivitel:

A sarokmaró rendszer fokozatmentes vállmaráshoz. A kompakt váltólapka méret rendkívül nagy stabilitást biztosít extra nagy számú vágóéllel a maximális termelékenységért.

Figyelem:

A 211750 sz. 1,2 méretű GARANT TQ nyomaték csavarhúzót a 674252 sz. 7IP méretű pengével használja.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz