{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 40 mm | |
Vágóélek száma Z | 6 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális fogásmélység ap max | 2 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 16 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XNEX 040308 | |
Váltólapka csavar készlet | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215182 40/6 | |
EAN / GTIN | 4062406570170 | |
Gyártó száma | 215182 40/6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Sarokmaró 90° 40/6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
393,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
310,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
299,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
460,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
224,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Felfogó furat ⌀ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Teljes hossz Lges | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Hozzávaló váltólapka | XNEX 040308 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | LO.U0904.. | AP.. 1003.. |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal | furattal | furattal |
Beállítási szög κ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |