XNEX 040308 ST900

Cikkszám: 215195 ST900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,82 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,35 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
2 207 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XNEX 040308
Típus ST900
Minőség HB7525
Szerszámanyag HM
Maximális fogásmélység ap max 2 mm
Előtolás fz / fog 0,12 mm
Lapvastagság S 3.18 mm
Cserék / élek száma 6
Sarokrádiusz 0,8 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215195 ST900
EAN / GTIN 4062406569914
Gyártó száma 215195 ST900

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
335
Acél < 750 N/mm²
P
300
Acél < 900 N/mm²
P
280
Acél < 1100 N/mm²
P
240
Acél < 1400 N/mm²
P
220
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Kétoldalas 3 élű váltólapkák. Nagy teljesítményű szerszámanyagok a rendkívül nagy folyamatbiztonság érdekében.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 2 mm.