{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Szárkivitel | menettel | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális fogásmélység ap max | 2 mm | |
Teljes hossz Lges | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Felfogó menet M | M10 | |
Hozzávaló váltólapka | XNEX 040308 | |
Váltólapka csavar készlet | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215178 20/3 | |
EAN / GTIN | 4062406570095 | |
Gyártó száma | 215178 20/3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Sarokmaró 90°, menettel, ⌀ D / élek száma Z: 20/3mm
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
258,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
217,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
209,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
291,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Felfogó menet M | M10 | M10 | M10 | M10 |
Teljes hossz Lges | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 28 mm |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | XNEX 040308 | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | LO.U0904.. |
Szárkivitel | menettel | menettel | menettel | menettel |
Vágóél ⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |