{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | menettel | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális fogásmélység ap max | 2 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Felfogó menet M | M16 | |
Hozzávaló váltólapka | XNEX 040308 | |
Váltólapka csavar készlet | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215178 32/5 | |
EAN / GTIN | 4062406570118 | |
Gyártó száma | 215178 32/5 |