{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 32 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | Hengeres szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális fogásmélység ap max | 2 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 70 mm | |
Teljes hossz Lges | 195 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 32 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XNEX 040308 | |
Váltólapka csavar készlet | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215177 32/5 | |
EAN / GTIN | 4062406570057 | |
Gyártó száma | 215177 32/5 |