{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | Cylindrisk skaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. skæredybde ap maks | 2 mm | |
Udhængslængde L1 | 50 mm | |
Samlet længde Li alt | 170 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
passende vendeskærsplatter | XNEX 040308 | |
Vendeplatteskruesæt | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Cikkszám | 215177 25/4 | |
EAN / GTIN | 4062406570040 | |
Gyártó száma | 215177 25/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Sarokmaró 90°, Hengeres szár, ⌀ D / élek száma Z: 25/4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
369,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
2.458,47 DKK
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
2.763,91 DKK
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Antal skær Z | 4 | 4 | 4 |
Udhængslængde L1 | 50 mm | 25 mm | 30 mm |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning | Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping | Hjørnefræser |
passende vendeskærsplatter | XNEX 040308 | AP.. 1335.. | LO.U0904.. |
Skær-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |