{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Tang | |
Vágóél ⌀ DC | 63 mm | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Effektív élek száma Zeff | 4 | |
Váltólapkák száma | 16 | |
Maximális fogásmélység ap max | 47 mm | |
Teljes hossz Lges | 65 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Hozzávaló váltólapka | LO.. 130708 | |
Váltólapka csavar készlet | 219882 (15IP; 3,0 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215126 63/4 | |
EAN / GTIN | 4045197878779 | |
Gyártó száma | 215126 63/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
GARANT Power Tang 90° tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró, furattal, ⌀ D / Zeff: 63/4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
1 142,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
943,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Marási felhasználási | Sarokmarás | Sarokmarás; Körmarás; Ferde bemarás |
Teljes hossz Lges | 65 mm | 72 mm |
belső hűtés | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | LO.. 130708 | AP.. 1805.. |
Szárkivitel | furattal | furattal |
Maximális fogásmélység ap max | 47 mm | 55 mm |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró |