{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Ferde bemarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális fogásmélység ap max | 4 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XNEX 0806.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215101 50/5 | |
EAN / GTIN | 4062406394790 | |
Gyártó száma | 215101 50/5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sarokmaró 90° 50/5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
391,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
314,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 5 | 5 |
Felfogó furat ⌀ | 22 | 22 |
Marási felhasználási | Ferde bemarás | Ferde bemarás |
belső hűtés | igen | igen |
Vágóél ⌀ DC | 50 | 50 |
Váltólapka csavar készlet | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) | 219798 1 (15IP; 3,8 Nm) |
Beállítási szög κ | 90 | 90 |