XNEX 080608 ST900

Cikkszám: 215185 ST900
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    27,52 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    22,93 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 937 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XNEX 080608
Típus ST900
Minőség HB7525
Szerszámanyag HM
Maximális fogásmélység ap max 4 mm
Előtolás fz / fog 0,18 mm
Lapvastagság S 6.35 mm
Cserék / élek száma 6
Sarokrádiusz 0,8 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215185 ST900
EAN / GTIN 4062406392246
Gyártó száma 215185 ST900

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
335
Acél < 750 N/mm²
P
300
Acél < 900 N/mm²
P
280
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

A 6 él nagyon gazdaságos az alacsony élenkénti árnak köszönhetően.
Kétoldalú 2×3 élű keményfém váltólapka sarokmarási műveletekhez.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 3mm.