{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | XNEX 080608 | |
Típus | UNI | |
Minőség | HB735 | |
Szerszámanyag | HM | |
Maximális fogásmélység ap max | 4 mm | |
Lapvastagság S | 6.35 mm | |
Cserék / élek száma | 6 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |
Cikkszám | 215192 UNI | |
EAN / GTIN | 4062406392277 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
XNEX 080608 UNI
érdeklődés szerint
Raktáron
1 556 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
28,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
23,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 346 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
22,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
18,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 6 | 6 |
Sarokrádiusz | 0,8 | 0,8 |
Váltólapka ISO kód | XNEX 080608 | XNEX 080608 |
Maximális fogásmélység ap max | 4 | 4 |
Szerszámanyag | HM | HM |
Típus | UNI | UNI |
Termék fajtája | Váltólapka maráshoz | Váltólapka maráshoz |