XNEX 080608, HB7710, Típus: GGG

Cikkszám: 215190 GGG
Új termék
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    23,67 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    19,72 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
4 538 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód XNEX 080608
Típus GGG
Típus HB7710
Szerszámanyag Keményfém
Maximális fogásmélység ap max 4 mm
Előtolás fz / fog 0,23 mm
Lapvastagság S 6.35 mm
Cserék / élek száma 6
Bevonat bevonattal
Sarokrádiusz 0,8 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 215190 GGG
EAN / GTIN 4067263499527
Gyártó száma 215190 GGG
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
P
240
Acél < 1100 N/mm²
P
200
Acél < 1400 N/mm²
P
180
GGG
K
290
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

A 6 él nagyon gazdaságos az alacsony élenkénti árnak köszönhetően.
Kétoldalú 2×3 élű keményfém váltólapka sarokmarási műveletekhez.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D / ap = 3mm.