GARANT Softcut® HSI sűrű osztás 40/3 mm

Cikkszám: 214857 40/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: Sarokmarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Softcut®
    Vágóél ⌀ DC 40 mm
    Vágóélek száma Z 3
    Szárkivitel furattal
    Beállítási szög κ 90 fok
    Marási felhasználási Sarokmarás
    Élek felosztása egyenlőtlen
    belső hűtés igen
    Szerszámcsere PowerCard
    Maximális fogásmélység ap max 10 mm
    Teljes hossz Lges 40 mm
    Felfogó furat ⌀ 16 mm
    Hozzávaló váltólapka SO.. 1205..
    Váltólapka csavar készlet 219833 (15IP; 3,0 Nm)
    Termék fajtája Sarokmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 214857 40/3
    EAN / GTIN 4045197608819
    Gyártó száma 214857 40/3

    Leírás

    Kivitel:

    Nagyon nyugodt járás az egyedi szerszámgeometriának köszönhetően. Különösen stabil kivitelű lapka az optimális előtolás érdekében. Váltólapka rögzítés speciális csavarokkal, melyek nagy mértékben ellenállnak a nyíróerőknek.

    Felhasználás:

    Kitűnő felületminőségekhez. Sorjamentes marás.

    Figyelem:

    A 211750 sz. 3,0 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 15IP méretű pengével használja.
    ae > 0,5×D esetén az ap max 6 mm-re csökkentse.
    Pontos 90°-os sarkokhoz ap = 8 mm értéket válasszon.
    Ahhoz, hogy mind a 4 vágóélt használni lehessen, a váltólapkát mindig a megadott irányba (az óramutató járásával ellentétesen) kell elforgatni.

    Letöltések és dokumentumok

    Összehasonlítás hasonló termékekkel

    Ez a cikk


    Ajánlások


    GARANT Softcut® HSI sűrű osztás  40/3 mm

    GARANT Softcut® HSI sűrű osztás 40/3 mm

    érdeklődés szerint
    Raktáron
    32 darabszám azonnal szállítható
    378,42 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    2 darabszám azonnal szállítható
    256,02 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    Marási felhasználási Sarokmarás Sarokmarás ;Körmarás ;Ferde bemarás
    belső hűtés igen igen
    Hozzávaló váltólapka SO.. 1205.. AP.. 1805..
    Szárkivitel furattal furattal
    Vágóél ⌀ DC 40 40
    Beállítási szög κ 90 90
    Termék fajtája Sarokmaró Sarokmaró

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz