Van alternatíva erre a termékre

SEKW 1204 AFTN ST1400

Cikkszám: 214290 ST1400
Kedvezmény
11,02 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
4 156 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód SEKW1204-AFTN
    Típus ST1400
    Minőség HB7520
    Szerszámanyag HM
    Előtolás fz / fog 0,19 mm
    Cserék / élek száma 4
    Lapkavastagság E 4,76 mm
    Termék fajtája Váltólapka maráshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 214290 ST1400
    EAN / GTIN 4045197302823
    Gyártó száma 214290 ST1400

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 1100 N/mm²
    P
    105
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    105
    GG(G)
    K
    130
    Nedvesen maximum
     
    Száraz
     

    Leírás

    Figyelem:

    Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz